曜日別特売

薄型コンロ奥カバー&ラック

薄型コンロ奥カバー&ラック - アーネスト薄型コンロ奥カバー&ラック - アーネスト薄型コンロ奥カバー&ラック - アーネスト薄型コンロ奥カバー&ラック - アーネスト薄型コンロ奥カバー&ラック - アーネスト薄型コンロ奥カバー&ラック - アーネスト薄型コンロ奥カバー&ラック - アーネスト薄型コンロ奥カバー&ラック - アーネスト

高さわずか3.5cm!ロータイプのため見た目もスッキリ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大。
グリル未使用時には排気口カバーとして油ハネもしっかりガード。滑り止めとクッション性を兼ねたシリコーン製の脚ゴム付き。
ビルトインタイプのIHクッキングヒーター、ガスコンロに使用できます。

用途排気口のカバーとして、油はねのガードに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)66×14×3.5質量(g)775材質本体:スチール(エポキシ粉黛塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム耐荷重(kg)約8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86407704A-77664ホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
86407713A-77665ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする