曜日別特売

クラシックinスーツケース/A

クラシックinスーツケース/A - ダッドウェイクラシックinスーツケース/A - ダッドウェイクラシックinスーツケース/A - ダッドウェイクラシックinスーツケース/A - ダッドウェイ

カップ、プレート、ボウルの3点セット。
おしゃれなボックスに入っているのでプレゼントやギフトにぴったり。
高い耐久性と安全性から、ほ乳びんなどの素材としても使用されているトライタン製。

用途ご出産祝いやハーフバースデー・離乳食スタートなどのプレゼントに寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カップ:9×7×7.5、プレート小:11×11×4.3、プレート大:17.5×14×1.6質量(g)カップ:59、プレート小:74、プレート大:82材質トライタン(飽和ポリエステル樹脂)適合年齢(歳)0~(おたんじょうから)耐熱温度(℃)100消毒方法煮沸〇、電子レンジ×、薬液〇電子レンジ×食器の種類子供用食器内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86409016FDLE1500A
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする