冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型

冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型 - 鶴見製作所

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。

用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641480820TPBGZ-531A20×200.05単相100505.1/3.420/40特殊横型屋内
125,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641481720TPBGZ-531B20×200.05単相100605.1/3.420/40特殊横型屋内
125,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641482620TPBGUZ-541A20×200.05単相100505.1/3.420/40特殊横型屋内
125,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641483520TPBGUZ-541B20×200.05単相100605.1/3.420/40特殊横型屋内
125,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641484425TPBGZ-1031A25×250.1単相100507.3/5.530/70特殊横型屋内
147,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8641485325TPBGZ-1031B25×250.1単相100606.7/4.730/70特殊横型屋内
147,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする