曜日別特売
XND9098SNRY9 DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85514723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
85514723
品番
XND9098SNRY9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥127,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
2
タイプ
天井面取付専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
70
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
角度(°)
光源遮光角:15
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源
LED
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.5
光束(Lm)
10260
配光角度(°)
50
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
300
調光率(%)
5~100
取付面位置
天井埋込型
埋込高(mm)
173
調光の可否
配光タイプ
広角タイプ
子品番
【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NRY9
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする