萩原工業
ターピー防災減災シート#3000
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
景観に配慮したカラー。
用途
建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
エコマーク認定
認定
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
質量(g/m
2
)
150
材質(ハトメ)
PE(ジョイントホール)
特性
耐候性
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
60
エコマーク認定番号
22 128 005
再生材使用
使用
内容量
1枚
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ジョイントホール部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
呼び寸法(縦×横)(m)
厚さ(mm)
厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437758
70110000651054000
折りたたみタイプ
ODグリーン
5.4×5.4
0.22
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86414546
-
折りたたみタイプ
ODグリーン
3.58×5.32
0.22
#3000
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
15437767
70110000651054000
折りたたみタイプ
ODグリーン
5.4×7.2
0.22
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15437776
70110000651100100
折りたたみタイプ
ODグリーン
10×10
0.22
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください