曜日別特売

液体プラスチック ケミシールマジン

液体プラスチック ケミシールマジン - ケミテック液体プラスチック ケミシールマジン - ケミテック液体プラスチック ケミシールマジン - ケミテック液体プラスチック ケミシールマジン - ケミテック液体プラスチック ケミシールマジン - ケミテック液体プラスチック ケミシールマジン - ケミテック液体プラスチック ケミシールマジン - ケミテック
(1件のレビュー)

簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。
日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。
容量30gでたっぷり使えます。

用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック成分アクリレートプレポリマー容量(g)30セット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、発砲スチロールなどには使用できません。
※食器など、食品や衛生にかかわる物には使用しないで下さい。
※使用電池は、別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641526483-002
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86415264
2022-11-18
用途: 波板の軽いひび割れの修繕
農・林・水産業

適応する波長のLEDライトとセットでの販売という所に惹かれ、
人柱覚悟で購入しましたが、普通に使えます。
DIYレベルには、おすすめ出来ると思います。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする