Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ

Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ - タカチ電機工業

Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。
上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。

材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板内容量1台
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
タイプ
付属品
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86449598RPH-4B-H-Sシルバー63×30×98デスクトップ貼付ゴム足、熱伝導シート159.9
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
86449607RPH-4B-H-Bブラック63×30×98デスクトップ貼付ゴム足、熱伝導シート159.9
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
86449616RPH-4B-N-Sシルバー63×30×98デスクトップ貼付ゴム足142
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86449625RPH-4B-N-Bブラック63×30×98デスクトップ貼付ゴム足142
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86449634RPH-4B-FH-Sシルバー63×31.5×98壁付フランジ熱伝導シート168.2
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86449643RPH-4B-FH-Bブラック63×31.5×98壁付フランジ熱伝導シート168.2
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86449659RPH-4B-FN-Sシルバー63×31.5×98壁付フランジ-150.3
2,530
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
86449668RPH-4B-FN-Bブラック63×31.5×98壁付フランジ-150.3
2,530
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする