サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。
96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。
CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)
色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。
明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。
保護等級IP65。
さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。
180度回転可能なフレキシブルヘッド。
フックベルトホルダー付き。