ビークレール汎用

ビークレール汎用 - Bullcon

汎用タイプ RBGフルカラーLED 10cm×4本 付属にスイッチ操作で発光色の変更が出来ます。 発光パターンはドアオープン時は7色 / スモールランプ時は12色の中から選択できます。 残照機能付きで、ドアクローズ時には徐々に消灯を行います。 消灯モード搭載で、お客様のお好みに合わせて消灯 / 点灯を選択できます。スモールライト時は20%の微光で照射しますので、運転の妨げになりません。(ドアオープン時は100%) 柔軟性の高いテープ型を採用する事で、湾曲部にも貼り付けが可能です。 簡易防水加工を施しており、ドアのエッジ部等にも貼り付ける事が出来ます。

用途運転席/助手席/後部座席/ラゲッジルームを光で演出します。LED4本長さ(cm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86455128FLA-128
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする