汎用タイプ RBGフルカラーLED 10cm×4本 付属にスイッチ操作で発光色の変更が出来ます。 発光パターンはドアオープン時は7色 / スモールランプ時は12色の中から選択できます。 残照機能付きで、ドアクローズ時には徐々に消灯を行います。 消灯モード搭載で、お客様のお好みに合わせて消灯 / 点灯を選択できます。スモールライト時は20%の微光で照射しますので、運転の妨げになりません。(ドアオープン時は100%) 柔軟性の高いテープ型を採用する事で、湾曲部にも貼り付けが可能です。 簡易防水加工を施しており、ドアのエッジ部等にも貼り付ける事が出来ます。