曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全396種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
内容量
396種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05717214CMK2-FB-25-251個25複動形
4,950
4,240
4,664(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717232CMK2-FB-25-501個50複動形
5,170
4,218
4,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717257CMK2-FB-25-751個75複動形
5,390
4,693
5,162(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717153CMK2-FB-25-1001個100複動形
5,610
4,905
5,396(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717171CMK2-FB-25-1501個150複動形
6,270
5,342
5,876(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717196CMK2-FB-25-2001個200複動形
6,930
5,907
6,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974444CMK2-FB-25-25-I1本25復動形
6,040
5,427
5,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976395CMK2-FB-25-150-T2H-H-Y1本150復動形
11,270
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974453CMK2-FB-25-25-Y1本25復動形
6,700
5,840
6,424(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976404CMK2-FB-25-150-T2H-D1本150復動形
12,770
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974462CMK2-FB-25-25-T2H-R1本25復動形
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976413CMK2-FB-25-150-T2H-D-I1本150復動形
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974471CMK2-FB-25-25-T2H-R-I1本25復動形
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976422CMK2-FB-25-150-T2H-D-Y1本150復動形
14,520
13,800
15,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974487CMK2-FB-25-25-T2H-R-Y1本25復動形
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976431CMK2-FB-25-150-T2H-T1本150復動形
16,020
15,813
17,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974496CMK2-FB-25-25-T2H-H1本25復動形
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976447CMK2-FB-25-150-T2H-T-I1本150復動形
17,110
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974505CMK2-FB-25-25-T2H-H-I1本25復動形
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976456CMK2-FB-25-150-T2H-T-Y1本150復動形
17,770
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974514CMK2-FB-25-25-T2H-H-Y1本25復動形
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976465CMK2-FB-25-150-T2V-R1本150復動形
9,520
8,800
9,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974523CMK2-FB-25-25-T2H-D1本25復動形
11,450
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976474CMK2-FB-25-150-T2V-R-I1本150復動形
10,610
9,987
10,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974532CMK2-FB-25-25-T2H-D-I1本25復動形
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976483CMK2-FB-25-150-T2V-R-Y1本150復動形
11,270
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974541CMK2-FB-25-25-T2H-D-Y1本25復動形
13,200
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976492CMK2-FB-25-150-T2V-H1本150復動形
9,520
8,800
9,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974557CMK2-FB-25-25-T2V-R1本25復動形
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976501CMK2-FB-25-150-T2V-H-I1本150復動形
10,610
9,987
10,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974566CMK2-FB-25-25-T2V-R-I1本25復動形
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976517CMK2-FB-25-150-T2V-H-Y1本150復動形
11,270
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974575CMK2-FB-25-25-T2V-R-Y1本25復動形
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976526CMK2-FB-25-150-T2V-D1本150復動形
12,770
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974584CMK2-FB-25-25-T2V-H1本25復動形
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976535CMK2-FB-25-150-T2V-D-I1本150復動形
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974593CMK2-FB-25-25-T2V-H-I1本25復動形
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976544CMK2-FB-25-150-T2V-D-Y1本150復動形
14,520
13,800
15,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974602CMK2-FB-25-25-T2V-H-Y1本25復動形
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976553CMK2-FB-25-150-T2V-T1本150復動形
16,020
15,813
17,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974611CMK2-FB-25-25-T2V-D1本25復動形
11,450
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976562CMK2-FB-25-150-T2V-T-I1本150復動形
17,110
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974627CMK2-FB-25-25-T2V-D-I1本25復動形
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976571CMK2-FB-25-150-T2V-T-Y1本150復動形
17,770
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974636CMK2-FB-25-25-T2V-D-Y1本25復動形
13,200
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976587CMK2-FB-25-150-T3H-R1本150復動形
9,630
8,920
9,812(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974645CMK2-FB-25-25-T3H-R1本25復動形
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976596CMK2-FB-25-150-T3H-R-I1本150復動形
10,720
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39974654CMK2-FB-25-25-T3H-R-I1本25復動形
9,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
39976605CMK2-FB-25-150-T3H-R-Y1本150復動形
11,380
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする