曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全396種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
内容量
396種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05717336CMK2-FB-32-251個25複動形
5,500
4,851
5,336(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717354CMK2-FB-32-501個50複動形
5,720
4,947
5,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717372CMK2-FB-32-751個75複動形
5,940
5,107
5,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717275CMK2-FB-32-1001個100複動形
6,270
5,342
5,876(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717293CMK2-FB-32-1501個150複動形
6,930
5,907
6,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717311CMK2-FB-32-2001個200複動形
7,590
6,338
6,972(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978346CMK2-FB-32-25-I1本25復動形
6,590
5,880
6,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980297CMK2-FB-32-150-T2H-H-Y1本150復動形
11,930
10,893
11,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978355CMK2-FB-32-25-Y1本25復動形
7,250
6,373
7,010(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980306CMK2-FB-32-150-T2H-D1本150復動形
13,430
12,920
14,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978364CMK2-FB-32-25-T2H-R1本25復動形
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980315CMK2-FB-32-150-T2H-D-I1本150復動形
14,520
14,093
15,502(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978373CMK2-FB-32-25-T2H-R-I1本25復動形
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980324CMK2-FB-32-150-T2H-D-Y1本150復動形
15,180
14,400
15,840(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978382CMK2-FB-32-25-T2H-R-Y1本25復動形
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980333CMK2-FB-32-150-T2H-T1本150復動形
16,680
16,413
18,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978391CMK2-FB-32-25-T2H-H1本25復動形
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980342CMK2-FB-32-150-T2H-T-I1本150復動形
17,770
17,600
19,360(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978407CMK2-FB-32-25-T2H-H-I1本25復動形
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980351CMK2-FB-32-150-T2H-T-Y1本150復動形
18,430
17,907
19,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978416CMK2-FB-32-25-T2H-H-Y1本25復動形
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980367CMK2-FB-32-150-T2V-R1本150復動形
10,180
9,413
10,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978425CMK2-FB-32-25-T2H-D1本25復動形
12,000
11,707
12,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980376CMK2-FB-32-150-T2V-R-I1本150復動形
11,270
10,587
11,646(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978434CMK2-FB-32-25-T2H-D-I1本25復動形
13,090
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980385CMK2-FB-32-150-T2V-R-Y1本150復動形
11,930
10,893
11,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978443CMK2-FB-32-25-T2H-D-Y1本25復動形
13,750
13,187
14,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980394CMK2-FB-32-150-T2V-H1本150復動形
10,180
9,413
10,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978452CMK2-FB-32-25-T2V-R1本25復動形
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980403CMK2-FB-32-150-T2V-H-I1本150復動形
11,270
10,587
11,646(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978461CMK2-FB-32-25-T2V-R-I1本25復動形
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980412CMK2-FB-32-150-T2V-H-Y1本150復動形
11,930
10,893
11,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978477CMK2-FB-32-25-T2V-R-Y1本25復動形
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980421CMK2-FB-32-150-T2V-D1本150復動形
13,430
12,920
14,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978486CMK2-FB-32-25-T2V-H1本25復動形
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980437CMK2-FB-32-150-T2V-D-I1本150復動形
14,520
14,093
15,502(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978495CMK2-FB-32-25-T2V-H-I1本25復動形
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980446CMK2-FB-32-150-T2V-D-Y1本150復動形
15,180
14,400
15,840(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978504CMK2-FB-32-25-T2V-H-Y1本25復動形
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980455CMK2-FB-32-150-T2V-T1本150復動形
16,680
16,413
18,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978513CMK2-FB-32-25-T2V-D1本25復動形
12,000
11,707
12,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980464CMK2-FB-32-150-T2V-T-I1本150復動形
17,770
17,600
19,360(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978522CMK2-FB-32-25-T2V-D-I1本25復動形
13,090
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980473CMK2-FB-32-150-T2V-T-Y1本150復動形
18,430
17,907
19,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978531CMK2-FB-32-25-T2V-D-Y1本25復動形
13,750
13,187
14,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980482CMK2-FB-32-150-T3H-R1本150復動形
10,290
9,520
10,472(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978547CMK2-FB-32-25-T3H-R1本25復動形
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980491CMK2-FB-32-150-T3H-R-I1本150復動形
11,380
10,707
11,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39978556CMK2-FB-32-25-T3H-R-I1本25復動形
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39980507CMK2-FB-32-150-T3H-R-Y1本150復動形
12,040
11,000
12,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする