曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全396種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
内容量
396種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05717451CMK2-FB-40-251個25複動形
7,150
6,253
6,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717476CMK2-FB-40-501個50複動形
7,480
6,325
6,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717494CMK2-FB-40-751個75複動形
7,810
6,800
7,480(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717397CMK2-FB-40-1001個100複動形
8,030
6,868
7,555(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717415CMK2-FB-40-1501個150複動形
8,690
7,474
8,221(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717433CMK2-FB-40-2001個200複動形
9,350
8,027
8,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982241CMK2-FB-40-25-I1本25復動形
8,240
7,240
7,964(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984192CMK2-FB-40-150-T2H-H-Y1本150復動形
13,690
12,400
13,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982257CMK2-FB-40-25-Y1本25復動形
8,900
7,773
8,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984201CMK2-FB-40-150-T2H-D1本150復動形
15,190
14,427
15,870(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982266CMK2-FB-40-25-T2H-R1本25復動形
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984217CMK2-FB-40-150-T2H-D-I1本150復動形
16,280
15,613
17,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982275CMK2-FB-40-25-T2H-R-I1本25復動形
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984226CMK2-FB-40-150-T2H-D-Y1本150復動形
16,940
15,907
17,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982284CMK2-FB-40-25-T2H-R-Y1本25復動形
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984235CMK2-FB-40-150-T2H-T1本150復動形
18,440
17,933
19,726(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982293CMK2-FB-40-25-T2H-H1本25復動形
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984244CMK2-FB-40-150-T2H-T-I1本150復動形
19,530
19,107
21,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982302CMK2-FB-40-25-T2H-H-I1本25復動形
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984253CMK2-FB-40-150-T2H-T-Y1本150復動形
20,190
19,413
21,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982311CMK2-FB-40-25-T2H-H-Y1本25復動形
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984262CMK2-FB-40-150-T2V-R1本150復動形
11,940
10,920
12,012(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982327CMK2-FB-40-25-T2H-D1本25復動形
13,650
13,067
14,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984271CMK2-FB-40-150-T2V-R-I1本150復動形
13,030
12,107
13,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982336CMK2-FB-40-25-T2H-D-I1本25復動形
14,740
14,253
15,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984287CMK2-FB-40-150-T2V-R-Y1本150復動形
13,690
12,400
13,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982345CMK2-FB-40-25-T2H-D-Y1本25復動形
15,400
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984296CMK2-FB-40-150-T2V-H1本150復動形
11,940
10,920
12,012(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982354CMK2-FB-40-25-T2V-R1本25復動形
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984305CMK2-FB-40-150-T2V-H-I1本150復動形
13,030
12,107
13,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982363CMK2-FB-40-25-T2V-R-I1本25復動形
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984314CMK2-FB-40-150-T2V-H-Y1本150復動形
13,690
12,400
13,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982372CMK2-FB-40-25-T2V-R-Y1本25復動形
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984323CMK2-FB-40-150-T2V-D1本150復動形
15,190
14,427
15,870(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982381CMK2-FB-40-25-T2V-H1本25復動形
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984332CMK2-FB-40-150-T2V-D-I1本150復動形
16,280
15,613
17,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982397CMK2-FB-40-25-T2V-H-I1本25復動形
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984341CMK2-FB-40-150-T2V-D-Y1本150復動形
16,940
15,907
17,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982406CMK2-FB-40-25-T2V-H-Y1本25復動形
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984357CMK2-FB-40-150-T2V-T1本150復動形
18,440
17,933
19,726(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982415CMK2-FB-40-25-T2V-D1本25復動形
13,650
13,067
14,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984366CMK2-FB-40-150-T2V-T-I1本150復動形
19,530
19,107
21,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982424CMK2-FB-40-25-T2V-D-I1本25復動形
14,740
14,253
15,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984375CMK2-FB-40-150-T2V-T-Y1本150復動形
20,190
19,413
21,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982433CMK2-FB-40-25-T2V-D-Y1本25復動形
15,400
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984384CMK2-FB-40-150-T3H-R1本150復動形
12,050
11,027
12,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982442CMK2-FB-40-25-T3H-R1本25復動形
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984393CMK2-FB-40-150-T3H-R-I1本150復動形
13,140
12,213
13,434(税込)
4日以内出荷
返品不可
39982451CMK2-FB-40-25-T3H-R-I1本25復動形
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39984402CMK2-FB-40-150-T3H-R-Y1本150復動形
13,800
12,520
13,772(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする