曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全396種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
396種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093375CMK2-LB-40-251個25
7,150
6,253
6,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093384CMK2-LB-40-501個50
7,480
6,325
6,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093393CMK2-LB-40-751個75
7,810
6,800
7,480(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093341CMK2-LB-40-1001個100
8,030
6,868
7,555(税込)
5日以内出荷
返品不可
02093357CMK2-LB-40-1501個150
8,690
7,474
8,221(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093366CMK2-LB-40-2001個200
9,350
8,027
8,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947521CMK2-LB-40-25-I1本25
8,240
7,240
7,964(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947537CMK2-LB-40-25-Y1本25
8,900
7,773
8,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947546CMK2-LB-40-25-T2H-R1本25
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947555CMK2-LB-40-25-T2H-R-I1本25
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947564CMK2-LB-40-25-T2H-R-Y1本25
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947573CMK2-LB-40-25-T2H-H1本25
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947582CMK2-LB-40-25-T2H-H-I1本25
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947591CMK2-LB-40-25-T2H-H-Y1本25
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947607CMK2-LB-40-25-T2H-D1本25
13,650
13,067
14,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947616CMK2-LB-40-25-T2H-D-I1本25
14,740
14,253
15,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947625CMK2-LB-40-25-T2H-D-Y1本25
15,400
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947634CMK2-LB-40-25-T2V-R1本25
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947643CMK2-LB-40-25-T2V-R-I1本25
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947652CMK2-LB-40-25-T2V-R-Y1本25
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947661CMK2-LB-40-25-T2V-H1本25
10,400
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947677CMK2-LB-40-25-T2V-H-I1本25
11,490
10,747
11,822(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947686CMK2-LB-40-25-T2V-H-Y1本25
12,150
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947695CMK2-LB-40-25-T2V-D1本25
13,650
13,067
14,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947704CMK2-LB-40-25-T2V-D-I1本25
14,740
14,253
15,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947713CMK2-LB-40-25-T2V-D-Y1本25
15,400
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947722CMK2-LB-40-25-T3H-R1本25
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947731CMK2-LB-40-25-T3H-R-I1本25
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947747CMK2-LB-40-25-T3H-R-Y1本25
12,260
11,160
12,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947756CMK2-LB-40-25-T3H-H1本25
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947765CMK2-LB-40-25-T3H-H-I1本25
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947774CMK2-LB-40-25-T3H-H-Y1本25
12,260
11,160
12,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947783CMK2-LB-40-25-T3H-D1本25
13,870
13,280
14,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947792CMK2-LB-40-25-T3H-D-I1本25
14,960
14,467
15,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947801CMK2-LB-40-25-T3H-D-Y1本25
15,620
14,773
16,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947817CMK2-LB-40-25-T3V-R1本25
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947826CMK2-LB-40-25-T3V-R-I1本25
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947835CMK2-LB-40-25-T3V-R-Y1本25
12,260
11,160
12,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947844CMK2-LB-40-25-T3V-H1本25
10,510
9,667
10,634(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947853CMK2-LB-40-25-T3V-H-I1本25
11,600
10,853
11,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947862CMK2-LB-40-25-T3V-H-Y1本25
12,260
11,160
12,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947871CMK2-LB-40-25-T3V-D1本25
13,870
13,280
14,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947887CMK2-LB-40-25-T3V-D-I1本25
14,960
14,467
15,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947896CMK2-LB-40-25-T3V-D-Y1本25
15,620
14,773
16,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947905CMK2-LB-40-50-I1本50
8,570
7,533
8,286(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947914CMK2-LB-40-50-Y1本50
9,230
8,093
8,902(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947923CMK2-LB-40-50-T2H-R1本50
10,730
9,867
10,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947932CMK2-LB-40-50-T2H-R-I1本50
11,820
11,040
12,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947941CMK2-LB-40-50-T2H-R-Y1本50
12,480
11,347
12,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
39947957CMK2-LB-40-50-T2H-H1本50
10,730
9,867
10,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする