タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093497CMK2-LS-25-251個25
4,950
4,240
4,664(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093506CMK2-LS-25-501個50
5,170
4,218
4,640(税込)
翌々日出荷
返品不可
39952306CMK2-LS-25-25-I1本25
6,040
5,427
5,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952315CMK2-LS-25-25-Y1本25
6,700
5,840
6,424(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952324CMK2-LS-25-25-T2H-R1本25
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952333CMK2-LS-25-25-T2H-R-I1本25
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952342CMK2-LS-25-25-T2H-R-Y1本25
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952351CMK2-LS-25-25-T2H-H1本25
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952367CMK2-LS-25-25-T2H-H-I1本25
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952376CMK2-LS-25-25-T2H-H-Y1本25
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952385CMK2-LS-25-25-T2H-D1本25
11,450
11,253
12,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952394CMK2-LS-25-25-T2H-D-I1本25
12,540
12,427
13,670(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952403CMK2-LS-25-25-T2H-D-Y1本25
13,200
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952412CMK2-LS-25-25-T2V-R1本25
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952421CMK2-LS-25-25-T2V-R-I1本25
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952437CMK2-LS-25-25-T2V-R-Y1本25
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952446CMK2-LS-25-25-T2V-H1本25
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952455CMK2-LS-25-25-T2V-H-I1本25
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952464CMK2-LS-25-25-T2V-H-Y1本25
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952473CMK2-LS-25-25-T2V-D1本25
11,450
11,253
12,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952482CMK2-LS-25-25-T2V-D-I1本25
12,540
12,427
13,670(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952491CMK2-LS-25-25-T2V-D-Y1本25
13,200
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952507CMK2-LS-25-25-T3H-R1本25
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952516CMK2-LS-25-25-T3H-R-I1本25
9,400
9,040
9,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952525CMK2-LS-25-25-T3H-R-Y1本25
10,060
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952534CMK2-LS-25-25-T3H-H1本25
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952543CMK2-LS-25-25-T3H-H-I1本25
9,400
9,040
9,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952552CMK2-LS-25-25-T3H-H-Y1本25
10,060
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952561CMK2-LS-25-25-T3H-D1本25
11,670
11,467
12,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952577CMK2-LS-25-25-T3H-D-I1本25
12,760
12,653
13,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952586CMK2-LS-25-25-T3H-D-Y1本25
13,420
12,960
14,256(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952595CMK2-LS-25-25-T3V-R1本25
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952604CMK2-LS-25-25-T3V-R-I1本25
9,400
9,040
9,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952613CMK2-LS-25-25-T3V-R-Y1本25
10,060
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952622CMK2-LS-25-25-T3V-H1本25
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952631CMK2-LS-25-25-T3V-H-I1本25
9,400
9,040
9,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952647CMK2-LS-25-25-T3V-H-Y1本25
10,060
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952656CMK2-LS-25-25-T3V-D1本25
11,670
11,467
12,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952665CMK2-LS-25-25-T3V-D-I1本25
12,760
12,653
13,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952674CMK2-LS-25-25-T3V-D-Y1本25
13,420
12,960
14,256(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952683CMK2-LS-25-50-I1本50
6,260
5,573
6,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952692CMK2-LS-25-50-Y1本50
6,920
6,067
6,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952701CMK2-LS-25-50-T2H-R1本50
8,420
7,893
8,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952717CMK2-LS-25-50-T2H-R-I1本50
9,510
9,080
9,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952726CMK2-LS-25-50-T2H-R-Y1本50
10,170
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952735CMK2-LS-25-50-T2H-H1本50
8,420
7,893
8,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952744CMK2-LS-25-50-T2H-H-I1本50
9,510
9,080
9,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952753CMK2-LS-25-50-T2H-H-Y1本50
10,170
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952762CMK2-LS-25-50-T2H-D1本50
11,670
11,400
12,540(税込)
4日以内出荷
返品不可
39952771CMK2-LS-25-50-T2H-D-I1本50
12,760
12,587
13,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする