曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093551CMK2-LS-32-251個25
5,500
4,851
5,336(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093567CMK2-LS-32-501個50
5,720
4,947
5,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953182CMK2-LS-32-25-I1本25
6,590
5,880
6,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953191CMK2-LS-32-25-Y1本25
7,250
6,373
7,010(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953207CMK2-LS-32-25-T2H-R1本25
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953216CMK2-LS-32-25-T2H-R-I1本25
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953225CMK2-LS-32-25-T2H-R-Y1本25
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953234CMK2-LS-32-25-T2H-H1本25
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953243CMK2-LS-32-25-T2H-H-I1本25
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953252CMK2-LS-32-25-T2H-H-Y1本25
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953261CMK2-LS-32-25-T2H-D1本25
12,000
11,707
12,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953277CMK2-LS-32-25-T2H-D-I1本25
13,090
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953286CMK2-LS-32-25-T2H-D-Y1本25
13,750
13,187
14,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953295CMK2-LS-32-25-T2V-R1本25
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953304CMK2-LS-32-25-T2V-R-I1本25
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953313CMK2-LS-32-25-T2V-R-Y1本25
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953322CMK2-LS-32-25-T2V-H1本25
8,750
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953331CMK2-LS-32-25-T2V-H-I1本25
9,840
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953347CMK2-LS-32-25-T2V-H-Y1本25
10,500
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953356CMK2-LS-32-25-T2V-D1本25
12,000
11,707
12,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953365CMK2-LS-32-25-T2V-D-I1本25
13,090
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953374CMK2-LS-32-25-T2V-D-Y1本25
13,750
13,187
14,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953383CMK2-LS-32-25-T3H-R1本25
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953392CMK2-LS-32-25-T3H-R-I1本25
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953401CMK2-LS-32-25-T3H-R-Y1本25
10,610
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953417CMK2-LS-32-25-T3H-H1本25
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953426CMK2-LS-32-25-T3H-H-I1本25
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953435CMK2-LS-32-25-T3H-H-Y1本25
10,610
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953444CMK2-LS-32-25-T3H-D1本25
12,220
11,920
13,112(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953453CMK2-LS-32-25-T3H-D-I1本25
13,310
13,107
14,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953462CMK2-LS-32-25-T3H-D-Y1本25
13,970
13,413
14,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953471CMK2-LS-32-25-T3V-R1本25
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953487CMK2-LS-32-25-T3V-R-I1本25
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953496CMK2-LS-32-25-T3V-R-Y1本25
10,610
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953505CMK2-LS-32-25-T3V-H1本25
8,860
8,307
9,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953514CMK2-LS-32-25-T3V-H-I1本25
9,950
9,493
10,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953523CMK2-LS-32-25-T3V-H-Y1本25
10,610
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953532CMK2-LS-32-25-T3V-D1本25
12,220
11,920
13,112(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953541CMK2-LS-32-25-T3V-D-I1本25
13,310
13,107
14,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953557CMK2-LS-32-25-T3V-D-Y1本25
13,970
13,413
14,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953566CMK2-LS-32-50-I1本50
6,810
6,027
6,630(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953575CMK2-LS-32-50-Y1本50
7,470
6,533
7,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953584CMK2-LS-32-50-T2H-R1本50
8,970
8,347
9,182(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953593CMK2-LS-32-50-T2H-R-I1本50
10,060
9,533
10,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953602CMK2-LS-32-50-T2H-R-Y1本50
10,720
9,840
10,824(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953611CMK2-LS-32-50-T2H-H1本50
8,970
8,347
9,182(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953627CMK2-LS-32-50-T2H-H-I1本50
10,060
9,533
10,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953636CMK2-LS-32-50-T2H-H-Y1本50
10,720
9,840
10,824(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953645CMK2-LS-32-50-T2H-D1本50
12,220
11,853
13,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
39953654CMK2-LS-32-50-T2H-D-I1本50
13,310
13,040
14,344(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする