曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
全792種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
792種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付支持方式
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
形式
チューブ内径(Φmm)
スイッチ形番
スイッチ数
付属品
作動方式
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
保証耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
接続口径
ストローク長さの許容差
使用ピストン速度(mm/s)
クッション
給油
許容吸収エネルギー(J)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法HA(mm)
寸法K(mm)
寸法KK(mm)
寸法LL(mm)
寸法MB(mm)
寸法MM(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
寸法WF(mm)
寸法X(mm)
寸法TB(mm)
寸法TD(mm)
寸法TE(mm)
寸法TF(mm)
寸法TG(mm)
寸法TH(mm)
寸法TL(mm)
寸法TM(mm)
寸法TN(mm)
寸法TR(mm)
寸法TS(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法RD(mm)
寸法HD(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
角度θ(°)
取付方式
マグネット
スイッチ有無
耐圧(MPa)
質量(kg)
材質(シリンダー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02094093CMK2-TA-40-251個TA(ロッドトラニオン形)付4025--------------------------------------------------------
8,020
7,040
7,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
02094102CMK2-TA-40-501個TA(ロッドトラニオン形)付4050--------------------------------------------------------
8,350
7,347
8,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094111CMK2-TA-40-751個TA(ロッドトラニオン形)付4075--------------------------------------------------------
8,680
7,455
8,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094066CMK2-TA-40-1001個TA(ロッドトラニオン形)付40100--------------------------------------------------------
8,900
7,513
8,264(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094075CMK2-TA-40-1501個TA(ロッドトラニオン形)付40150--------------------------------------------------------
9,560
8,253
9,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094084CMK2-TA-40-2001個TA(ロッドトラニオン形)付40200--------------------------------------------------------
10,220
8,513
9,364(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059643CMK2-TA-40-25-I1本--25ロッド側トラニオン形40--一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.55372--------12------
9,110
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061384CMK2-TA-40-75-T3V-H-I1本--75ロッド側トラニオン形40T3Vヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
13,130
12,293
13,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063125CMK2-TA-40-200-T2V-D-Y1本--200ロッド側トラニオン形40T2V2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
18,470
17,360
19,096(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059652CMK2-TA-40-25-Y1本--25ロッド側トラニオン形40--二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.55372--------12------
9,770
8,560
9,416(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061393CMK2-TA-40-75-T3V-H-Y1本--75ロッド側トラニオン形40T3Vヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
13,790
12,600
13,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063134CMK2-TA-40-200-T2V-D-B21本--200ロッド側トラニオン形40T2V2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
17,510
16,547
18,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059661CMK2-TA-40-25-B21本--25ロッド側トラニオン形40--二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.55372--------12------
8,810
7,720
8,492(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061402CMK2-TA-40-75-T3V-H-B21本--75ロッド側トラニオン形40T3Vヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
12,830
11,787
12,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063143CMK2-TA-40-200-T2V-T1本--200ロッド側トラニオン形40T2V3個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
19,970
19,373
21,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059677CMK2-TA-40-25-T2H-R1本--25ロッド側トラニオン形40T2Hロッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
11,270
10,400
11,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061411CMK2-TA-40-75-T3V-D1本--75ロッド側トラニオン形40T3V2個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
15,400
14,733
16,206(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063152CMK2-TA-40-200-T2V-T-I1本--200ロッド側トラニオン形40T2V3個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
21,060
20,560
22,616(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059686CMK2-TA-40-25-T2H-R-I1本--25ロッド側トラニオン形40T2Hロッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
12,360
11,587
12,746(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061427CMK2-TA-40-75-T3V-D-I1本--75ロッド側トラニオン形40T3V2個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
16,490
15,907
17,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063161CMK2-TA-40-200-T2V-T-Y1本--200ロッド側トラニオン形40T2V3個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
21,720
20,853
22,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059695CMK2-TA-40-25-T2H-R-Y1本--25ロッド側トラニオン形40T2Hロッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
13,020
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061436CMK2-TA-40-75-T3V-D-Y1本--75ロッド側トラニオン形40T3V2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
17,150
16,213
17,834(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063177CMK2-TA-40-200-T2V-T-B21本--200ロッド側トラニオン形40T2V3個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
20,760
20,053
22,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059704CMK2-TA-40-25-T2H-R-B21本--25ロッド側トラニオン形40T2Hロッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
12,060
11,067
12,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061445CMK2-TA-40-75-T3V-D-B21本--75ロッド側トラニオン形40T3V2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
16,190
15,400
16,940(税込)
4日以内出荷
返品不可
82552486CMK2-TA-40-100-T2H-D-IB21個--100-40---複動形・耐熱形--------------------------------------------------
17,280
16,840
18,524(税込)
5日以内出荷
返品不可
40063186CMK2-TA-40-200-T3H-R1本--200ロッド側トラニオン形40T3Hロッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
13,580
12,480
13,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059713CMK2-TA-40-25-T2H-H1本--25ロッド側トラニオン形40T2Hヘッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
11,270
10,400
11,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061454CMK2-TA-40-75-T3V-T1本--75ロッド側トラニオン形40T3V3個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
18,760
18,347
20,182(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063195CMK2-TA-40-200-T3H-R-I1本--200ロッド側トラニオン形40T3Hロッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
14,670
13,653
15,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059722CMK2-TA-40-25-T2H-H-I1本--25ロッド側トラニオン形40T2Hヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
12,360
11,587
12,746(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061463CMK2-TA-40-75-T3V-T-I1本--75ロッド側トラニオン形40T3V3個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
19,850
19,520
21,472(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063204CMK2-TA-40-200-T3H-R-Y1本--200ロッド側トラニオン形40T3Hロッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
15,330
13,960
15,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059731CMK2-TA-40-25-T2H-H-Y1本--25ロッド側トラニオン形40T2Hヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
13,020
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061472CMK2-TA-40-75-T3V-T-Y1本--75ロッド側トラニオン形40T3V3個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
20,510
19,827
21,810(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063213CMK2-TA-40-200-T3H-R-B21本--200ロッド側トラニオン形40T3Hロッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
14,370
13,147
14,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059747CMK2-TA-40-25-T2H-H-B21本--25ロッド側トラニオン形40T2Hヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
12,060
11,067
12,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061481CMK2-TA-40-75-T3V-T-B21本--75ロッド側トラニオン形40T3V3個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
19,550
19,013
20,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063222CMK2-TA-40-200-T3H-H1本--200ロッド側トラニオン形40T3Hヘッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
13,580
12,480
13,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059756CMK2-TA-40-25-T2H-D1本--25ロッド側トラニオン形40T2H2個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
14,520
13,907
15,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061497CMK2-TA-40-100-I1本--100ロッド側トラニオン形40--一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.55372--------12------
9,990
8,827
9,710(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063231CMK2-TA-40-200-T3H-H-I1本--200ロッド側トラニオン形40T3Hヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
14,670
13,653
15,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059765CMK2-TA-40-25-T2H-D-I1本--25ロッド側トラニオン形40T2H2個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
15,610
15,080
16,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061506CMK2-TA-40-100-Y1本--100ロッド側トラニオン形40--二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.55372--------12------
10,650
9,320
10,252(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063247CMK2-TA-40-200-T3H-H-Y1本--200ロッド側トラニオン形40T3Hヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
15,330
13,960
15,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059774CMK2-TA-40-25-T2H-D-Y1本--25ロッド側トラニオン形40T2H2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
16,270
15,387
16,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
40061515CMK2-TA-40-100-B21本--100ロッド側トラニオン形40--二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.55372--------12------
9,690
8,493
9,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
40063256CMK2-TA-40-200-T3H-H-B21本--200ロッド側トラニオン形40T3Hヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
14,370
13,147
14,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
40059783CMK2-TA-40-25-T2H-D-B21本--25ロッド側トラニオン形40T2H2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.63925192241.6453514M12×1.573M26×1.514716231375.5101117.594.5449.553729311376.511.510.528.329.512------
15,310
14,573
16,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする