タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
全792種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
792種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付支持方式
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
形式
チューブ内径(Φmm)
スイッチ形番
スイッチ数
付属品
作動方式
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
保証耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
接続口径
ストローク長さの許容差
使用ピストン速度(mm/s)
クッション
給油
許容吸収エネルギー(J)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法HA(mm)
寸法K(mm)
寸法KK(mm)
寸法LL(mm)
寸法MB(mm)
寸法MM(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
寸法WF(mm)
寸法X(mm)
寸法TB(mm)
寸法TD(mm)
寸法TE(mm)
寸法TH(mm)
寸法TJ(mm)
寸法TK(mm)
寸法TL(mm)
寸法TM(mm)
寸法TN(mm)
寸法TR(mm)
寸法TS(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法RD(mm)
寸法HD(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
角度θ(°)
取付方式
マグネット
スイッチ有無
耐圧(MPa)
質量(kg)
材質(シリンダー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02094154CMK2-TB-20-251個TB(ヘッド側トラニオン形)付2025-------------------------------------------------------
5,050
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094163CMK2-TB-20-501個TB(ヘッド側トラニオン形)付2050-------------------------------------------------------
5,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094172CMK2-TB-20-751個TB(ヘッド側トラニオン形)付2075-------------------------------------------------------
5,380
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094127CMK2-TB-20-1001個TB(ヘッド側トラニオン形)付20100-------------------------------------------------------
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094136CMK2-TB-20-1501個TB(ヘッド側トラニオン形)付20150-------------------------------------------------------
6,260
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094145CMK2-TB-20-2001個TB(ヘッド側トラニオン形)付20200-------------------------------------------------------
6,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064866CMK2-TB-20-25-I1本--25ヘッド側トラニオン形20--一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.58304670--------------
6,140
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066607CMK2-TB-20-75-T3V-H-I1本--75ヘッド側トラニオン形20T3Vヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
9,830
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068341CMK2-TB-20-200-T2V-D-Y1本--200ヘッド側トラニオン形20T2V2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
15,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064875CMK2-TB-20-25-Y1本--25ヘッド側トラニオン形20--二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.58304670--------------
6,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066616CMK2-TB-20-75-T3V-H-Y1本--75ヘッド側トラニオン形20T3Vヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
10,490
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068357CMK2-TB-20-200-T2V-D-B21本--200ヘッド側トラニオン形20T2V2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
14,210
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064884CMK2-TB-20-25-B21本--25ヘッド側トラニオン形20--二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.58304670--------------
5,840
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066625CMK2-TB-20-75-T3V-H-B21本--75ヘッド側トラニオン形20T3Vヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
9,530
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068366CMK2-TB-20-200-T2V-T1本--200ヘッド側トラニオン形20T2V3個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
16,670
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064893CMK2-TB-20-25-T2H-R1本--25ヘッド側トラニオン形20T2Hロッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066634CMK2-TB-20-75-T3V-D1本--75ヘッド側トラニオン形20T3V2個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068375CMK2-TB-20-200-T2V-T-I1本--200ヘッド側トラニオン形20T2V3個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
17,760
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064902CMK2-TB-20-25-T2H-R-I1本--25ヘッド側トラニオン形20T2Hロッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
9,390
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066643CMK2-TB-20-75-T3V-D-I1本--75ヘッド側トラニオン形20T3V2個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
13,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068384CMK2-TB-20-200-T2V-T-Y1本--200ヘッド側トラニオン形20T2V3個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
18,420
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064911CMK2-TB-20-25-T2H-R-Y1本--25ヘッド側トラニオン形20T2Hロッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
10,050
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066652CMK2-TB-20-75-T3V-D-Y1本--75ヘッド側トラニオン形20T3V2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
13,850
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068393CMK2-TB-20-200-T2V-T-B21本--200ヘッド側トラニオン形20T2V3個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
17,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064927CMK2-TB-20-25-T2H-R-B21本--25ヘッド側トラニオン形20T2Hロッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
9,090
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066661CMK2-TB-20-75-T3V-D-B21本--75ヘッド側トラニオン形20T3V2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
12,890
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068402CMK2-TB-20-200-T3H-R1本--200ヘッド側トラニオン形20T3Hロッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
10,280
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064936CMK2-TB-20-25-T2H-H1本--25ヘッド側トラニオン形20T2Hヘッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066677CMK2-TB-20-75-T3V-T1本--75ヘッド側トラニオン形20T3V3個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
15,460
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068411CMK2-TB-20-200-T3H-R-I1本--200ヘッド側トラニオン形20T3Hロッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
11,370
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064945CMK2-TB-20-25-T2H-H-I1本--25ヘッド側トラニオン形20T2Hヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
9,390
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066686CMK2-TB-20-75-T3V-T-I1本--75ヘッド側トラニオン形20T3V3個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
16,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068427CMK2-TB-20-200-T3H-R-Y1本--200ヘッド側トラニオン形20T3Hロッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
12,030
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064954CMK2-TB-20-25-T2H-H-Y1本--25ヘッド側トラニオン形20T2Hヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
10,050
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066695CMK2-TB-20-75-T3V-T-Y1本--75ヘッド側トラニオン形20T3V3個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
17,210
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068436CMK2-TB-20-200-T3H-R-B21本--200ヘッド側トラニオン形20T3Hロッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
11,070
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064963CMK2-TB-20-25-T2H-H-B21本--25ヘッド側トラニオン形20T2Hヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
9,090
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066704CMK2-TB-20-75-T3V-T-B21本--75ヘッド側トラニオン形20T3V3個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
16,250
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068445CMK2-TB-20-200-T3H-H1本--200ヘッド側トラニオン形20T3Hヘッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
10,280
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064972CMK2-TB-20-25-T2H-D1本--25ヘッド側トラニオン形20T2H2個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
11,550
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066713CMK2-TB-20-100-I1本--100ヘッド側トラニオン形20--一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.58304670--------------
6,690
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068454CMK2-TB-20-200-T3H-H-I1本--200ヘッド側トラニオン形20T3Hヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
11,370
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064981CMK2-TB-20-25-T2H-D-I1本--25ヘッド側トラニオン形20T2H2個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
12,640
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066722CMK2-TB-20-100-Y1本--100ヘッド側トラニオン形20--二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.58304670--------------
7,350
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068463CMK2-TB-20-200-T3H-H-Y1本--200ヘッド側トラニオン形20T3Hヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
12,030
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40064997CMK2-TB-20-25-T2H-D-Y1本--25ヘッド側トラニオン形20T2H2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066731CMK2-TB-20-100-B21本--100ヘッド側トラニオン形20--二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.58304670--------------
6,390
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40068472CMK2-TB-20-200-T3H-H-B21本--200ヘッド側トラニオン形20T3Hヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
11,070
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40065006CMK2-TB-20-25-T2H-D-B21本--25ヘッド側トラニオン形20T2H2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
12,340
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40066747CMK2-TB-20-100-T2H-R1本--100ヘッド側トラニオン形20T2Hロッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.16620131821.42612M8×1.066M18×1.510514241244.58929.594.59.5830467090438717.319.522------
8,850
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする