タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
全792種類を絞り込む
ストローク(mm)
内容量
792種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付支持方式
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
形式
チューブ内径(Φmm)
スイッチ形番
スイッチ数
付属品
作動方式
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
保証耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
接続口径
ストローク長さの許容差
使用ピストン速度(mm/s)
クッション
給油
許容吸収エネルギー(J)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法HA(mm)
寸法K(mm)
寸法KK(mm)
寸法LL(mm)
寸法MB(mm)
寸法MM(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
寸法WF(mm)
寸法X(mm)
寸法TB(mm)
寸法TD(mm)
寸法TE(mm)
寸法TH(mm)
寸法TJ(mm)
寸法TK(mm)
寸法TL(mm)
寸法TM(mm)
寸法TN(mm)
寸法TR(mm)
寸法TS(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法RD(mm)
寸法HD(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
角度θ(°)
取付方式
マグネット
スイッチ有無
耐圧(MPa)
質量(kg)
材質(シリンダー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02094276CMK2-TB-32-251個TB(ヘッド側トラニオン形)付3225-------------------------------------------------------
6,370
5,653
6,218(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094285CMK2-TB-32-501個TB(ヘッド側トラニオン形)付3250-------------------------------------------------------
6,590
5,724
6,296(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094294CMK2-TB-32-751個TB(ヘッド側トラニオン形)付3275-------------------------------------------------------
6,810
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02094242CMK2-TB-32-1001個TB(ヘッド側トラニオン形)付32100-------------------------------------------------------
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094251CMK2-TB-32-1501個TB(ヘッド側トラニオン形)付32150-------------------------------------------------------
7,800
6,747
7,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
02094267CMK2-TB-32-2001個TB(ヘッド側トラニオン形)付32200-------------------------------------------------------
8,460
7,347
8,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
40075305CMK2-TB-32-25-I1本--25ヘッド側トラニオン形32--一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.512406480--------------
7,460
6,720
7,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077046CMK2-TB-32-75-T3V-H-I1本--75ヘッド側トラニオン形32T3Vヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
11,260
10,627
11,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078787CMK2-TB-32-200-T2V-D-Y1本--200ヘッド側トラニオン形32T2V2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
16,710
15,840
17,424(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075314CMK2-TB-32-25-Y1本--25ヘッド側トラニオン形32--二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.512406480--------------
8,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077055CMK2-TB-32-75-T3V-H-Y1本--75ヘッド側トラニオン形32T3Vヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
11,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078796CMK2-TB-32-200-T2V-D-B21本--200ヘッド側トラニオン形32T2V2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
15,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075323CMK2-TB-32-25-B21本--25ヘッド側トラニオン形32--二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.512406480--------------
7,160
6,333
6,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077064CMK2-TB-32-75-T3V-H-B21本--75ヘッド側トラニオン形32T3Vヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
10,960
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078805CMK2-TB-32-200-T2V-T1本--200ヘッド側トラニオン形32T2V3個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
18,210
17,867
19,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075332CMK2-TB-32-25-T2H-R1本--25ヘッド側トラニオン形32T2Hロッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
9,620
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077073CMK2-TB-32-75-T3V-D1本--75ヘッド側トラニオン形32T3V2個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
13,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078814CMK2-TB-32-200-T2V-T-I1本--200ヘッド側トラニオン形32T2V3個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075341CMK2-TB-32-25-T2H-R-I1本--25ヘッド側トラニオン形32T2Hロッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077082CMK2-TB-32-75-T3V-D-I1本--75ヘッド側トラニオン形32T3V2個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
14,620
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078823CMK2-TB-32-200-T2V-T-Y1本--200ヘッド側トラニオン形32T2V3個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
19,960
19,347
21,282(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075357CMK2-TB-32-25-T2H-R-Y1本--25ヘッド側トラニオン形32T2Hロッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
11,370
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077091CMK2-TB-32-75-T3V-D-Y1本--75ヘッド側トラニオン形32T3V2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
15,280
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078832CMK2-TB-32-200-T2V-T-B21本--200ヘッド側トラニオン形32T2V3個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
19,000
18,533
20,386(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075366CMK2-TB-32-25-T2H-R-B21本--25ヘッド側トラニオン形32T2Hロッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
10,410
9,707
10,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077107CMK2-TB-32-75-T3V-D-B21本--75ヘッド側トラニオン形32T3V2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
14,320
13,733
15,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078841CMK2-TB-32-200-T3H-R1本--200ヘッド側トラニオン形32T3Hロッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
11,820
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075375CMK2-TB-32-25-T2H-H1本--25ヘッド側トラニオン形32T2Hヘッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
9,620
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077116CMK2-TB-32-75-T3V-T1本--75ヘッド側トラニオン形32T3V3個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
16,890
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078857CMK2-TB-32-200-T3H-R-I1本--200ヘッド側トラニオン形32T3Hロッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
12,910
12,147
13,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075384CMK2-TB-32-25-T2H-H-I1本--25ヘッド側トラニオン形32T2Hヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077125CMK2-TB-32-75-T3V-T-I1本--75ヘッド側トラニオン形32T3V3個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
17,980
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078866CMK2-TB-32-200-T3H-R-Y1本--200ヘッド側トラニオン形32T3Hロッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
13,570
12,440
13,684(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075393CMK2-TB-32-25-T2H-H-Y1本--25ヘッド側トラニオン形32T2Hヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
11,370
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077134CMK2-TB-32-75-T3V-T-Y1本--75ヘッド側トラニオン形32T3V3個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078875CMK2-TB-32-200-T3H-R-B21本--200ヘッド側トラニオン形32T3Hロッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
12,610
11,640
12,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075402CMK2-TB-32-25-T2H-H-B21本--25ヘッド側トラニオン形32T2Hヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
10,410
9,707
10,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077143CMK2-TB-32-75-T3V-T-B21本--75ヘッド側トラニオン形32T3V3個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
17,680
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078884CMK2-TB-32-200-T3H-H1本--200ヘッド側トラニオン形32T3Hヘッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
11,820
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075411CMK2-TB-32-25-T2H-D1本--25ヘッド側トラニオン形32T2H2個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077152CMK2-TB-32-100-I1本--100ヘッド側トラニオン形32--一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.512406480--------------
8,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078893CMK2-TB-32-200-T3H-H-I1本--200ヘッド側トラニオン形32T3Hヘッド側1個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
12,910
12,147
13,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075427CMK2-TB-32-25-T2H-D-I1本--25ヘッド側トラニオン形32T2H2個付一山ナックル復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
13,960
13,720
15,092(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077161CMK2-TB-32-100-Y1本--100ヘッド側トラニオン形32--二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.512406480--------------
8,890
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078902CMK2-TB-32-200-T3H-H-Y1本--200ヘッド側トラニオン形32T3Hヘッド側1個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
13,570
12,440
13,684(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075436CMK2-TB-32-25-T2H-D-Y1本--25ヘッド側トラニオン形32T2H2個付二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
14,620
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077177CMK2-TB-32-100-B21本--100ヘッド側トラニオン形32--二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.512406480--------------
7,930
6,960
7,656(税込)
4日以内出荷
返品不可
40078911CMK2-TB-32-200-T3H-H-B21本--200ヘッド側トラニオン形32T3Hヘッド側1個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
12,610
11,640
12,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
40075445CMK2-TB-32-25-T2H-D-B21本--25ヘッド側トラニオン形32T2H2個付二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
13,660
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40077186CMK2-TB-32-100-T2H-R1本--100ヘッド側トラニオン形32T2Hロッド側1個付-復動形圧縮空気10.11.6-10~60(但し、凍結なきこと)Rc1/80+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)50~500ゴムクッション不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)0.42423172033.63514M10×1.2569M26×1.512616231315.510113997.510.5124064801005.54.59.58.524.325.515------
10,390
9,640
10,604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする