曜日別特売

高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)

高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) - CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) - CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) - CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) - CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) - CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) - CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) - CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) - CKD

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。
メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。
金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)

用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)内容量1個
注意
※流量特性は代表例であり保証値ではありません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86507838ABP2-02R-NNN-HP1なし2000
48,130
43,938
48,332(税込)
4日以内出荷
返品不可
86507847ABP2-02R-NNB-HP1フートブラケット(2個)2230
51,400
46,925
51,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
86507856ABP2-02R-NNT-HP1タンク取付用ベース(1個)2300
52,260
48,316
53,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
86507865ABP2-02R-NSN-HP1サイレンサ(2個)2004
49,100
43,732
48,105(税込)
9日以内出荷
返品不可
86507874ABP2-02R-NSB-HP1サイレンサ(2個)、フートブラケット(2個)2234
52,370
48,418
53,260(税込)
9日以内出荷
返品不可
86507883ABP2-02R-NST-HP1サイレンサ(2個)、タンク取付用ベース(1個)2304
53,230
49,215
54,137(税込)
7日以内出荷
返品不可
86507899ABP2-02R-NHN-HP1高消音サイレンサ(2個)2015
49,670
43,675
48,043(税込)
5日以内出荷
返品不可
86507908ABP2-02R-NHB-HP1高消音サイレンサ(2個)、フートブラケット(2個)2245
52,940
48,300
53,130(税込)
9日以内出荷
返品不可
86507917ABP2-02R-NHT-HP1高消音サイレンサ(2個)、タンク取付用ベース(1個)2315
53,800
49,709
54,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
86507926ABP2-02R-GNN-HP1圧力計(2個)2024
51,520
46,963
51,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
86507935ABP2-02R-GNB-HP1圧力計(2個)、フートブラケット(2個)2254
54,790
50,582
55,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
86507944ABP2-02R-GNT-HP1圧力計(2個)、タンク取付用ベース(1個)2324
55,650
51,380
56,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
86507953ABP2-02R-GSN-HP1圧力計(2個)、サイレンサ(2個)2028
52,490
48,456
53,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
86507969ABP2-02R-GSB-HP1圧力計(2個)、サイレンサ(2個)、フートブラケット(2個)2258
55,760
51,481
56,629(税込)
9日以内出荷
返品不可
86507978ABP2-02R-GST-HP1圧力計(2個)、サイレンサ(2個)、タンク取付用ベース(1個)2328
56,620
51,625
56,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
86507987ABP2-02R-GHN-HP1圧力計(2個)、高消音サイレンサ(2個)2039
53,060
48,338
53,172(税込)
4日以内出荷
返品不可
86507996ABP2-02R-GHB-HP1圧力計(2個)、高消音サイレンサ(2個)、フートブラケット(2個)2269
56,330
51,325
56,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
86508005ABP2-02R-GHT-HP1圧力計(2個)、高消音サイレンサ(2個)、タンク取付用ベース(1個)2339
57,190
52,772
58,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする