プログラミングボード

プログラミングボード - 島津理化プログラミングボード - 島津理化

プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる

型式IO-27セット内容本体、LED/豆電球パネルプログラミングMESH(TM)対応定格コンデンサ:3V、容量25F表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示寸法(mm)275×200×40付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケース内容量1個
注意
※MESH(TM)はソニーの新規事業創出プログラムから生まれた新規事業のひとつです。※ボタン型リチウムイオン電池CR2032が必要です。別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757266102-001
オープン
22,000
24,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする