実験用てこ

実験用てこ - 島津理化実験用てこ - 島津理化実験用てこ - 島津理化実験用てこ - 島津理化

支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。

型式JL-60N材質アルミ製(うで)寸法(mm)【うでの長さ】620、【全高】490質量(g)【おもり】20(精度±0.2)付属品おもり10個(ケース入り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757318121-013
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする