曜日別特売

力のつりあい実験器

力のつりあい実験器 - 島津理化

滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。

型式PB-T材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)質量(g)【おもり】20、【振子球】約68付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757327121-180
オープン
78,000
85,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする