力のつりあい実験器

力のつりあい実験器 - 島津理化

おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。

型式PB-S材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)質量(g)【おもり】20、【振子球】約68付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757336121-185
オープン
42,000
46,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする