力学台車大形(2台1組)

力学台車大形(2台1組) - 島津理化力学台車大形(2台1組) - 島津理化力学台車大形(2台1組) - 島津理化力学台車大形(2台1組) - 島津理化

大きな力のかかる実験に使える力学台車です。摩擦が小さいベアリング一体型のステンレス製の車輪をもち、正しい直線運動により、精度よく実験が行えます。板ばねによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発ばねは強、中、弱の3段階に調節が可能で、ばねのエネルギーを利用した実験が行えます。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。付属のコンピュータ計測用スケールを取り付けることにより、フォトゲートなどのセンサを利用したコンピュータ計測にも応用できます。台車は約1kgの重量があり、台上に安全おもりSFWをのせて質量を変化させます。

型式FT-K8材質【本体】金属製(鉄)、【車輪】ステンレス製寸法(mm)300×100×70質量(kg)約1(1台)車輪ベアリング一体型バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用付属品コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用ばねばかり1個仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部内容量1組(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757345121-353
オープン
35,000
38,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする