曜日別特売

力学台車小形(2台1組)

力学台車小形(2台1組) - 島津理化力学台車小形(2台1組) - 島津理化力学台車小形(2台1組) - 島津理化力学台車小形(2台1組) - 島津理化

ベアリング一体型のステンレス製車輪。摩擦が少なく、精度の良い実験が行えます。板バネによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発バネは強、中、弱の3段階に調節でき、バネエネルギーの実験に最適です。台車は積み重ねて保管できるので、省スペース化が可能です。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。

型式FT-Y5材質【本体】金属製(アルミダイキャスト)、【車輪】ステンレス製寸法(mm)160×90×45質量(g)約500(1台)車輪ベアリング一体型バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用付属品加重おもり(250g)4個、コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用バネばかり1個仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部内容量1組(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757354121-355
オープン
47,000
51,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする