曜日別特売

光の観察実験セット

光の観察実験セット - 島津理化光の観察実験セット - 島津理化光の観察実験セット - 島津理化光の観察実験セット - 島津理化光の観察実験セット - 島津理化

強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。

型式OBS-30寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757449129-110
オープン
42,000
46,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする