島津理化
共鳴おんさ
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式
TF-440W
寸法(mm)
90×180×245
振動数範囲(Hz)
約440
質量(g)
約360(1台あたり)
材質(本体)
おんさ:鋼製
長さ(mm)
おんさ:175
セット内容
おんさ:2台組
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757458
130-074
オープン
¥
70,000
¥
77,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください