滑車付モノコード

滑車付モノコード - 島津理化滑車付モノコード - 島津理化滑車付モノコード - 島津理化

滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。

型式MK-C寸法(mm)750×50×30長さ(mm)弦:最大600線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757476130-230
オープン
24,500
26,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする