組立式スピーカキット

組立式スピーカキット - 島津理化組立式スピーカキット - 島津理化

紙コップとフェライト磁石を利用して簡易コイルに電流を流すとスピーカーになることを実験します。簡易コイルに電子メロディ付きリード線を接続、紙コップの底に磁石を取り付けると振動板としてメロディが聞こえます。組立式なのでスピーカの構造原理が容易に理解できます。

型式PSK-1セット内容簡易コイル(600回巻)1個、フェライト磁石3個、電子メロディ付きリード線1本、電池ボックス1個、紙コップ5個内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50容量(mL)【紙コップ】約500仕様電池ボックス:単3乾電池2本用(乾電池別売)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757485130-270
オープン
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする