真空鈴

真空鈴 - 島津理化

音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。

型式VT-9材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757494130-450
オープン
21,000
23,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする