磁化用コイル

磁化用コイル - 島津理化磁化用コイル - 島津理化磁化用コイル - 島津理化磁化用コイル - 島津理化

着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。

型式MC-50A寸法(mm)約90×140×90質量(kg)約1コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90電源(V)AC100 50/60Hz 4A仕様着磁・消磁切換えスイッチつき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757528132-252
オープン
40,000
44,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする