回路実験器 標準セット

回路実験器 標準セット - 島津理化

ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。

型式EC-S寸法(mm)【本体】200×70×80セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757546134-880
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする