月の満ち欠け説明器

月の満ち欠け説明器 - 島津理化

月の見え方の移り変わりがわかりやすくなる三球儀。立体空間で太陽、地球、月の関係を把握して、ひと月の月の形を月齢ごとに観察できます。新考案の地平板で、月の高度、月の入り・月の出を時間を追って追跡・観察できます。地球と月の大きさの比率は同じにしています。月は公転可能、地球には「観察者」の位置を示すピンと地平板がついています。

型式ME-130セット内容月、地球、太陽からなる三球儀、地平板、「観察者」位置ピン長さ(mm)天体間距離:【太陽-地球】(最大)1150、【地球-月】230寸法(mm)【地球】70、【月】25、【太陽】100、【収納時】650×150×200質量(g)約800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757607146-140
オープン
33,000
36,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする