島津理化
月・太陽位置測定器
ピンホール式ファインダーを取り入れた位置測定器。月・太陽など天体の高度や方位を容易に求められます。天頂付近の高度測定も可能です。
型式
ME-1
構成
本体:【方位用磁針】Φ45mm(取り外し可能)、【高度盤・方位盤】2°目盛
付属品
フィルタ(太陽観察用)
仕様
水平調整装置および振り下げつき支持台、三脚取付用ネジ穴つき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757616
146-320
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください