島津理化
月・太陽位置測定器
月や太陽などの高度・方位の測定が容易です。鏡筒からの光を凸レンズを通して結像します。天頂付近の観察も可能で、複数の生徒が同時に観察するのに便利です。
型式
ME-10
構成
本体:【方位用磁針】Φ45mm(取り外し可能)、【高度盤】5°目盛、【方位盤】2°目盛、観察窓レンズおよび十字入りスリガラス板内蔵
仕様
水平調整装置および振り下げつき支持台、三脚取付用ネジ穴つき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757625
146-321
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください