進和テック
イオケミシート(アルカリ性ガス)
活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。
床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。
除去対象ガス:アルカリ性ガス
例)アンモニア、アミン類
用途
・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の
展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。
・展示品の変色や劣化防止対策。
・電子部品や半導体保護に使用。
幅(mm)
633
厚さ(mm)
約2
内容量
1枚
注意
直射日光を避けて、開封後は密閉し保管してください。
水濡れ厳禁。
使用する直前に開梱してください。
破損時は、中身の活性炭(吸着剤)に直接触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
除去出来るもの
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86764083
IC-S-6310-C-RA
アルカリ性物質
1000
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
22日以内出荷
返品不可
86764117
IC-S-6315-C-RA
アルカリ性物質
1500
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください