曜日別特売

ブラックライト(東日本用)

ブラックライト(東日本用) - 東京メタルブラックライト(東日本用) - 東京メタルブラックライト(東日本用) - 東京メタルブラックライト(東日本用) - 東京メタルブラックライト(東日本用) - 東京メタルブラックライト(東日本用) - 東京メタルブラックライト(東日本用) - 東京メタルブラックライト(東日本用) - 東京メタル

家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。

使用電圧(V)AC100色(本体)ブラックスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6材質鉄・アルミ反射板クローム仕上げ光色ブラックライト内容量1台
注意
※この商品は50Hz(東日本用)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体86766637BM-10BLB/501050×70×360(セード径)0.8
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
※本体86766646BM-20BLB/502053×70×606(セード径)1.2
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
※本体86766655BM-6BLB/50646×57×237(セード径)0.51
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする