東京メタル
ブラックライト(西日本用)
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)
AC100
色(本体)
ブラック
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
1.6
材質
鉄・アルミ
反射板
クローム仕上げ
光色
ブラックライト
内容量
1台
注意
※この商品は60Hz(西日本用)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86766664
BM-10BLB/60
10
50×70×360(セード径)
0.8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
86766673
BM-20BLB/60
20
53×70×606(セード径)
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
86766689
BM-6BLB/60
6
46×57×237(セード径)
0.51
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る