曜日別特売

協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用

協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用 - SMC協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用 - SMC協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用 - SMC

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
UNIVERSAL ROBOTS
「UR□(e)シリーズ」対応製品
仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86782466JMHZ2-X7400B
258,560
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする