協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用

協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 - SMC協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 - SMC協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 - SMC

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
速度調整機構を一体化
アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
川崎重工業株式会社
双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86784347JMHZ2-16D-X7500-KA
48,750
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
86784356JMHZ2-16D-X7500A-KA
53,100
47,980
52,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
86784365JMHZ2-16D-X7500C-KA
76,740
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
86784374JMHZ2-16D-X7500AC-KA
80,820
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする