曜日別特売

9216-01ESD 精密ピンセット 120MM

9216-01ESD 精密ピンセット 120MM - KNIPEX(クニペックス)9216-01ESD 精密ピンセット 120MM - KNIPEX(クニペックス)9216-01ESD 精密ピンセット 120MM - KNIPEX(クニペックス)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×14材質ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)1.5×3.80チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】ありアズワン品番65-0585-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867748889216-01ESD
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする