曜日別特売

4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器

4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器 - ラトックシステム

3台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力
4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替
1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応
HDCP 2.2対応
選べる切替方法(リモコン・本体ボタン)
安心の手動切替方式を採用
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
外部電源駆動による安定動作
最新のゲーム機にも対応

適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応インターフェイス入力:HDMIタイプA ×3、出力:HDMIタイプA ×1最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)対応HDCP2.2/1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18質量(g)約60材質ABS樹脂セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.620ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780348RS-HDSW31-4KZ
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする