曜日別特売

4K60Hz対応 外部音声出力付4入力2出力 HDMIマトリックス切替器

4K60Hz対応 外部音声出力付4入力2出力 HDMIマトリックス切替器 - ラトックシステム

4入力2出力に対応したHDMIマトリクススイッチ
4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替
1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応
デジタル x2、アナログx1の外部音声出力機能搭載
Dolby TrueHD、DTS-HDマスターオーディオ対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
切替方式は安心の「手動方式」
テレビの音声をアンプへ出力する「ARC」に対応
直感的に操作ができるリモコン付属
最新のゲーム機にも対応

適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン最大解像度出力:3840 × 2160(60Hz, 4:4:4)(※接続するTV, ディスプレイに依存します。 ※4k 60/50Hz 出力時の色深度は 8bit(最大)です。)対応フォーマットオーディオ/HDMI出力OUT A / OUT B:Dolby Atmos、 DTS:X、 Dolby TrueHD、 Dolby Digital EX、 Dolby Digital、 DTS-HD Master Audio、 DTS-ES、 DTS、 LPCM、光デジタル:Dolby Digital、 DTS5.1、 LPCM2ch、アナログ:LPCM2chコネクタ【接続】入力 HDMIタイプ A メス ×4、出力 HDMIタイプ A メス ×2、光デジタル(S/PDIF 角型)x1、同軸デジタル x1、アナログ(3.5mm ステレオミニ)x1準拠規格HDMI(HDR10, DeepColor, ARC), HDCP 2.2 / 1.4準拠 ※CEC, HECには対応していません。帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz送信距離(m)リモコン:5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×65×25質量(g)約350材質メタルセット内容製品本体、ACアダプター(+5V 2A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、ユーザーズマニュアル/保証書電源電圧(V)DC +5/2A(添付のACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.500mディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ ※HDCPに対応した機器が必要です。適合ケーブル入力5m以下、出力5m以下動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780375RS-HDSW42A-4KZ
21,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする