USB充電ステーション 10ポート

USB充電ステーション 10ポート - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート - ラトックシステム

iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
急速充電対応のUSB10ポート充電器
合計最大出力は19.2A!10台同時に充電可能
Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応
最適な出力で充電できるスマートIC機能
14枚の仕切り板で自由に位置調整
万が一に備えた放熱・保護回路設計

対応モード
最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)
( ※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。)
USBポート数USB Type-A×10ポート適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、USB充電対応の機器定格入力AC100 50/60Hz定格出力HDMI Type-A×2ポート最大出力(W)(理論値)96接続台数設置対応機器台数:最大10台( ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約238×118×26質量(g)約1100材質プラスチックセット内容製品本体、仕切板×14、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780515RS-USBCS10
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする