曜日別特売

DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh

DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh - EcoFlow(エコフロー)

専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。
これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。
EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。
これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。
2年間の保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。

蓄電池容量(Wh)3600電圧(V)48寸法(cm)63.5×28.5×41.6質量(kg)約38.1各種認証PSE(海外の認証も複数取得)入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)出力45V-54V 最大4260W使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%)使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45)保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護内容量1箱
注意
※本製品の充電・出力の可否は、外気温ではなく実際のバッテリー温度によります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780856DELTAProEB-JP
300,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする