曜日別特売

チップソーカッター

チップソーカッター - DIAMOND

新クランプ機構により操作性・クランプ力が向上!
スリムボディになり軽量で持ちやすくなりました!

切断能力D19~D35無負荷回転数(min-1[r.p.m])980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×234×218質量(kg)7.1(2.5mコード含む)、6.8(コード除く)電源(V)単相100電流(A)12(1050W)付属品工具セット(六角レンチ5/6mm)、保護メガネ、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787646DRC-35D
300,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする