ホリデークール 60

ホリデークール 60 - SHIMANO(シマノ)ホリデークール 60 - SHIMANO(シマノ)

立方体に近いボディで効率よくコンパクトに収納
※上ブタの断熱材は発泡ポリスチレンです。※外寸はハンドルを含みます。

仕様I-CE値:24h質量(kg)1.1容量(L)6内形寸法(mm)(中央値)/(底部)143×259×150本体外形寸法(mm)217×334×221素材PP+発泡ポリスチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787996NJ-406Uピュアホワイト
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86788005NJ-406Uグレー
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする