スペーザホエール リミテッド 450

スペーザホエール リミテッド 450 - SHIMANO(シマノ)

壁面を肉薄化しつつ保冷力を維持させることで、大容量かつコンパクトに
スクエアボディのすっきりサイズ
本体インナー部に抗菌樹脂を採用
大人2人が座れるライト&タフボディ
Φ100mmの大型キャスター。ちょっとした段差もらくらく
ワンアクション水栓
メインロックとサイドロックで水漏れを軽減
取り外し可能な上ブタ
大型ハンドル
船上や車のトランク内で滑りにくいハイグリップラバー付

質量(kg)8.1アイスホワイト外形寸法(mm)365×830×325容量(L)実行:45内形寸法(mm)280×700×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86788057HC-045L
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする