曜日別特売

引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型

引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型 - yamapac引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型 - yamapac引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型 - yamapac引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型 - yamapac引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型 - yamapac引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型 - yamapac引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型 - yamapac引き出しキレイ 整理トレイ SHIKI 浅型 - yamapac
(1件のレビュー)

引き出しの整理に便利なダンボール製のトレイです。
オフィスデスクの浅い引き出しにも引っかからない、高さ3センチ。もちろん袖机にもお使いいただけます。
豊富なカラーバリエーションで選ぶ楽しみも。

用途引き出し内の整理整頓、事務用品、収納、仕切り、ステーショナリー材質ダンボール内容量1セット(10個)
注意
※ この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※ 10個セットでの販売となります。セット内容を変更することはできません。
※セットする引き出しのサイズによっては幅・奥行きに隙間ができます。
※ 本製品は一部カラーダンボールを使用しております。
※ しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※ モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867921357000001イエロー×トープtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
867921537000003ワインレッド×トープtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
867921697000004オリーブ×トープtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
867921787000005グリーン×トープtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
867921877000006ネイビー×トープtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
867921967000007グレー×ブラックtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
867922057000008トープ×トープtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
867922147000009ブラック×ブラックtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
630064777000086ピーコックブルー×ブラック(外寸)ypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
630064867000087スモーキーピンク×トープ(外寸)ypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
867921447000002ピンク×ブラックtypeA:80×80×30、typeB:80×160×30、typeC:80×240×30、typeD:160×160×30
1,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86792144
2023-04-20
用途: 引出しの整理

私の引出しには少々大きいらしくちゃんと収まりませんでしたが、色もかわいく大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする